ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の 自在丸環
SUS後付自在丸環
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34741917
品番
242-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
耐荷重(kg)
600
寸法(mm)
Φ100
質量(kg)
1.9
仕上
ヘアーライン
注意
※ALCにご使用の場合は押え板で挟みボルト締めしてください。ただし、ALCの耐荷重にご注意ください。