※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
SUSタラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
400
300
350
400
寸法(Φmm)
16
16
19
22
寸法B(mm)
250
250
300
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34741953
品番
241-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕上
ピーリング
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
50
質量(kg)
1.5
寸法(Φmm)
16