241-224 SUSタラップ ACE(エース) 34741996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

241-224 SUSタラップ ACE(エース) 34741996
241-224 SUSタラップ ACE(エース) 34741996
241-224 SUSタラップ ACE(エース) 34741996

SUSタラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)400
寸法(Φmm)19
寸法B(mm)250
内容量1本注文コード34741996品番241-224
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質SUS304仕上ピーリング寸法A(mm)400寸法B(mm)250寸法C(mm)50質量(kg)2.2寸法(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする