タラップ押さえ板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34742111 品番 241-437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SUS304 質量(kg)0.8 寸法B(mm)360 寸法C(mm)400 仕上FB/ヘアーライン
注意
※ALCにご使用の場合は押
え板で挟み、ボルト締めし
てください。ただし、ALCの
耐荷重にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする