ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
プレート付タラップ
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34742145
品番
241-502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,220
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕上
FB/ヘアーライン
丸棒/ピーリング
材質
SUS304
寸法(mm)
芯/Φ19
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
460
寸法C(mm)
500
質量(kg)
2.7
寸法(Φmm)
19
耐荷重(kg)
220
注意
※ALCにご使用の場合は押
え板で挟み、ボルト締めし
てください。ただし、ALCの
耐荷重にご注意ください。