ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
タラップ押さえ板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34742154
品番
241-439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(kg)
1
寸法B(mm)
460
寸法C(mm)
500
仕上
FB/ヘアーライン
注意
※ALCにご使用の場合は押
え板で挟み、ボルト締めし
てください。ただし、ALCの
耐荷重にご注意ください。