241-704 アングル型タラップ ACE(エース) 34742215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

241-704 アングル型タラップ ACE(エース) 34742215
241-704 アングル型タラップ ACE(エース) 34742215
241-704 アングル型タラップ ACE(エース) 34742215

アングル型タラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法H(mm)1900
内容量1台注文コード34742215品番241-704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
仕上
アングル/ヘアーライン
丸棒/ピーリング
寸法D(mm)150寸法H(mm)1900寸法W(mm)350材質SUS304質量(kg)約18
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする