曜日別特売
30SW-RF ノーブレンロフティーステップ 三山工業 34742251

30SW-RF ノーブレンロフティーステップ 三山工業 34742251
30SW-RF ノーブレンロフティーステップ 三山工業 34742251

ノーブレンロフティーステップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
奥行(mm)250
幅(mm)303
内容量1本注文コード34742251品番30SW-RF
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質芯材/SWCH12R、ポリプロピレン幅(mm)303質量(kg)1.9奥行(mm)250仕上PP圧着径(Φmm)(芯材)19
注意
※削孔径はΦ28となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34742276
2020-02-12
用途: 配管ピットの出入に1段付けたもの
ベガ・サーキットプランニング建設業・工事業

あと施工のアンカータイプでしたので、無事に取付が済みました。
只、アンカー部分がSSのユニクローム仕上げなので、あとからの錆が発生することが考えられます。
アンカー部だけでも、溶融亜鉛メッキ仕上げが望ましいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34742276
2019-12-17
用途: 水槽内の昇降
有限会社オビカ建設業・工事業

打ち込み式のアンカー付きステップで取付作業も容易で簡単に作業出来ました。

対象商品 : 34742251
2019-03-18
用途: 水路の階段に使用しました。
建設業・工事業

現場打ちができない場合は このステップは本当に便利な商品です。

対象商品 : 34742285
2013-10-25
用途: 貯水槽等の昇降用
有限会社藤正鉄工

手軽に作業ができるので今後も使用していきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする