ノーブレンロフティーステップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34742276 品番 G30SW-RF
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質芯材/SWCH12R、ポリプロピレン 幅(mm)303 質量(kg)2 奥行(mm)240 仕上PP圧着 径(Φmm)(芯材)19
注意
※削孔径はΦ28となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34742276
2020-02-12
用途:
配管ピットの出入に1段付けたもの
ベガ・サーキットプランニング 様 (建設業・工事業)

あと施工のアンカータイプでしたので、無事に取付が済みました。
只、アンカー部分がSSのユニクローム仕上げなので、あとからの錆が発生することが考えられます。
アンカー部だけでも、溶融亜鉛メッキ仕上げが望ましいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34742276
2019-12-17
用途:
水槽内の昇降
有限会社オビカ 様 (建設業・工事業)

打ち込み式のアンカー付きステップで取付作業も容易で簡単に作業出来ました。

対象商品:
34742251
2019-03-18
用途:
水路の階段に使用しました。
建設業・工事業

現場打ちができない場合は このステップは本当に便利な商品です。

対象商品:
34742285
2013-10-25
用途:
貯水槽等の昇降用
有限会社藤正鉄工 様

手軽に作業ができるので今後も使用していきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする