ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
PSステップ 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法H(mm)
1875
タイプ
最上部
注文コード
34742337
品番
241-791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
寸法H(mm)
1875
寸法W(mm)
400
質量(kg)
12.5
タイプ
最上部
材質
SUS304
仕上
サテンバフ研磨・ヘアーライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ブラケットは2組必要です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800