ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
PSステップ ブラケットのみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
34742364
品番
241-775
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法(mm)
295×100
質量(kg)
1.8
タイプ
先付け用
仕上
ヘアーライン