ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
パイプステップ ブラケットのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
34742425
品番
241-775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法(mm)
295×100
質量(kg)
1.8
タイプ
先付け用
仕上
ヘアーライン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34742425
241-775
34742364
241-775
PSステップ ブラケットのみ
ACE(エース)
1組
¥
6,798
税込
¥
7,478
注文コードが変更になりました