ACE(エース)
パイプステップ ブラケットのみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
34742434
品番
241-776
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法(mm)
145× 65
質量(kg)
1
タイプ
後付け用
仕上
ヘアーライン