ALステップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34742583 品番 241-801
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
材質アルミ 仕上アルマイトシルバー 寸法(mm)1300×400 質量(kg)8 仕様踏台なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ブラケットの取付位置は現場の関係により、取り決められませんので施工時に穴をあけてください。ピッチは約1m前後です。
※取付ブラケット187が2組(4個)、アングル2個が含まれます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34742583
2023-06-20
用途:
マイボートの乗り降りするのに手すりがあるので安心安定で出来ます。

年寄りには安全に乗り降りが出来ろようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする