ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
ALステップ用安全ガードのみ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34742723
品番
241-815
参考基準価格(税別)
¥131,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
後付
ユニット二分割式
取付け方法
(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。
(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。
※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
材質
アルミ
寸法(mm)
1800×675
質量(kg)
9
仕上
アルマイトシルバー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800