ポスト口 連結パイプのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34742802 品番PK-102
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質
差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT
連結パイプ/塩化ビニール樹脂
寸法t(mm)
差込口/3.0
差込口蓋/1.5
連結パイプ/2.0
質量(kg)2.8 寸法H(mm)100 寸法W(mm)390 仕上差込口プレート/鏡面仕上 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)368×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする