※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの ポスト用部品
専用自立スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34742854
品番
S-708-3H
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
寸法H(mm)
1120
寸法W(mm)
70
寸法D(mm)
100
質量(kg)
3
用途
P-503、PF-503H用