集合郵便受箱 AM-Bシリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34742906 品番 AM-B1
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×354×150 タイプ1戸用 投函タイプ前入れ前出し 錠前ダイヤル錠 用途集合住宅用 材質/仕上SUS304/No.4 質量(kg)2.4 シリーズAM-Bシリーズ 商品番号(杉田エース)244-159

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34742881
2019-10-09
用途:
アパートの郵便受け
サンサン企画 様

設置して2年経過していますが、開閉機能も確りしており堅牢、とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34742915
2015-11-15
用途:
マンションの集合ポストの交換
不動産業

設置も簡単でした。
ダイヤル錠なので使用しやすく、価格の割に良い製品だと、思います。
しかし、ダイヤル錠の番号が近すぎるのがあり、年配の方に解錠の説明をするのに苦労しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする