※部屋番号(数字)・名前は別途ご用意下さい

213-158 ステンレス室名札 ACE(エース) 34742976 213-158 ステンレス室名札 ACE(エース) 34742976

ステンレス室名札

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34742976 品番 213-158
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。

寸法H(mm)78 寸法W(mm)210 材質SUS304 質量(g)250 仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
注意
※部屋番号(数字)・名前は別途ご用意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34742967
2023-03-11
用途:
古い郵便受けが汚れているので表面に張り付けて綺麗にします。
ユニ興産株式会社 様 (不動産業)

業者にお任せで張り付けてもらいます。
もう少し軽ければ安心出来ます。

対象商品:
34742976
2022-12-29
用途:
内装工事のついで
ホームリサーチ株式会社 様 (建設業・工事業)

見た目と質感はとても良い。施工も簡単なので助かりました。

対象商品:
34742967
2021-06-19
用途:
住宅型老人ホームの各居室入口に使用
有限会社なでしこ垂水 様 (医療・福祉・介護関連業)

弊社のイメージにフィットしています。又スライド型で名前が変更できるため良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34742976
2018-09-29
用途:
建築現場
建設業・工事業

今まで建材小売店からの仕入れでした。今回の商品は、品質取り付け等同じでも、何かがいい、わからないが何かいい。いい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする