NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の 室名札・サイン
NASTA(ナスタ)の 室名札
SUS室名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34743037
品番
KS-N36S
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質
SUS304
質量(g)
314
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
210
仕上
ヘアーライン・クリア塗装
注意
※部屋番号(数字)・名前は別途ご用意下さい。
※取付ねじ・プラグは付属しておりません。