※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

451-215 メーター点検口 ACE(エース) 34743134 451-215 メーター点検口 ACE(エース) 34743134 451-215 メーター点検口 ACE(エース) 34743134

メーター点検口

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34743134 品番 451-215
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。

寸法H(mm)450 寸法W(mm)450 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕様吊元右 質量(kg)4.8 仕上サッシプライマー
注意
※左吊元使用の場合は点検口を上下逆にし、次に平面ハンドルをはずして反対に取り付けます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-27
用途:
点検口
西日本水道サービス 様 (建設業・工事業)

取り付け簡単でした。
12月29日に注文して1月7日に届きました。

対象商品:
34743125
2020-06-12
用途:
点検口として。
建設業・工事業

木造の建物に使用しました。
もともとRC納め用なので取付には苦労しましたが、コスパを考えるとSDで制作するよりか良い商品ではないでしょうか。

対象商品:
34743125
2020-01-25
用途:
扉の取り換え
建設業・工事業

丈夫なので取り換えの時も、その後の使用時にも取り扱い易くてよい。毎回この商品を注文しています。

対象商品:
34743161
2018-12-19
用途:
マンションの躯体に穴を開け点検口を取付
日清工事株式会社 様 (建設業・工事業)

躯体に取り付ける場合、溶接し固定する場合があるが、後付けの場合はアンカーやノープラグビスでの取付をすることがあるので、そこの部分も考えて欲しい。

対象商品:
34743134
2017-03-15
用途:
シャフト内点検用として

敏速な対応ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。

対象商品:
34743107
2014-10-08
用途:
建築工事

単純で取付簡単

対象商品:
34743134
2014-03-04
用途:
集合住宅の水道メーター点検用

扉の開閉も、スムーズでとても気に入りました。リピートしました。
欲を言えば、鍵の開閉が少し引っかかり気味な時があるので、もう少しスムーズにできればと思いました。
しかしながら価格とのバランスからいえば、こんなものかなあ。

対象商品:
34743116
2013-08-16
用途:
さや管接続の給水、給湯設備の点検口として使用

2個使って観音開きにして使ってます。特に大きな問題はありませんが、取付用に4か所小さな鉄板が取り付けられています。これにビス穴をあけて取り付けましたが、最初からビス穴をあけておいてもらえれば便利だと思いますね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする