曜日別特売
CFZ260 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン 34743213

天井点検口(スタンダードタイプ)

(7件のレビュー)
取扱い終了
開口寸法(mm)606
寸法W1(mm)603
シルバー
内容量1台注文コード34743213品番CFZ260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。

用途屋内専用のアルミ製天井点検口。シルバー枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)寸法W1(mm)603寸法W2(mm)584寸法W3(mm)6162型開口寸法(mm)606内枠ボード材切断寸法(mm)562付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5
注意
※木製下地にも取付けができます。(取付けネジは付いていません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10421381
2019-11-05
用途: 自宅の配線用点検口に

天井裏の配線を通すために2箇所取り付けました。
説明書を見れば簡単に取り付けできますし、フレームが白なので白い壁紙の貼ってある天井では目立たなくて良いです。
フタとなる部分に切り取ったボードを加工して入れるための固定はワンタッチで便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 10421354
2018-03-11
用途: 雨漏りの点検と軒下の穴手直し

まだ取り付けておりませんが前に取付経験があります。
天井板の切り取りに垂木など注意が必要なので慎重に作業します。

対象商品 : 10421354
2015-08-28
用途: 通常の天井点検口

初めて取り付け作業をしましたが、特に問題もなく取り付けられました。

対象商品 : 34743204
2015-09-30
用途: 空調工事
建設業・工事業

使いやすい

対象商品 : 10421381
2015-08-13
用途: お客様邸のリフォーム工事に使用
有限会社ビービーコーポレーション

お客様からホワイトのフレームが良いと言ってもらえました。

対象商品 : 10421381
2015-01-18
用途: 自宅への取り付け

ホームセンタの商品と比べてしっかりした商品で大変気に入った。

対象商品 : 10421354
2013-06-11
用途: 小屋裏点検用

軸回転式構造の廉価品と比較して、目地部の隙間が少ない(無ではない)のでこの製品を採用。
開口した時の面積も広い。
ただ、付属のスピードホルダーは良くない。
廉価品によくある、L型ボード押さえ金具の方がいい。
自分は加工して取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする