ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下点検口
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34743274
品番
SHW320
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
付属品
外枠受け樹脂/8個
タッピンねじ(Φ4×35)/8個
スピードクリッパー/4個
タッピンねじ(Φ3×16)/4個
取手/1個
寸法W1(mm)
155
寸法W2(mm)
220
寸法W3(mm)
189
寸法W4(mm)
200
開口寸法(mm)
155×155
材質/仕上
内枠・外枠/A6063S-T5、取付ねじ/ステンレス
仕様
-
寸法(mm)
(蓋)189×189、(床面切抜)200×200
色
シルバー
外寸法(mm)
220×220
蓋材切断寸法
177
適用荷重(kN/mm
2
[kgf/mm
2
])
3.6[360]