曜日別特売
SHW360 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 34743301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHW360 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 34743301
SHW360 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 34743301
SHW360 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 34743301
SHW360 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 34743301

ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバー
開口寸法(mm)555×555
内容量1台注文コード34743301品番SHW360
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
付属品
外枠受け樹脂/8個
タッピンねじ(Φ4×35)/8個
スピードクリッパー/8個
タッピンねじ(Φ3×16)/8個
取手/1個
寸法W1(mm)555寸法W2(mm)620寸法W3(mm)589寸法W4(mm)600開口寸法(mm)555×555材質/仕上内枠・外枠/A6063S-T5、取付ねじ/ステンレス仕様補強1本寸法(mm)(蓋)589×589、(床面切抜)600×600シルバー外寸法(mm)620×620蓋材切断寸法577適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34743292
2020-08-11
用途: 内装工事
建設業・工事業

他の元の比べクリッパーを使うため、床仕上げ面にビスが露出せず、施工が簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34743292
2019-04-04
用途: 塗装作業

ワンタッチでつけやすく、機能も十分です。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする