WA320G ダイヤドレッシングストーン 大和製砥所 34743886 WA320G ダイヤドレッシングストーン 大和製砥所 34743886

ダイヤドレッシングストーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34743886 品番 WA320G
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。

粒度320 適合ダイヤ・CBNホイル トラスコ品番355-4473 材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素 質量(g)80 タイプ乾式 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
注意
※ダイヤモンドホイールの粒度と同じか、粗い粒度の砥石をご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34743886
2018-03-26
用途:
塗装作業
農・林・水産業

ばりとりにたいへん、ちょうひうしています。ひじょうによいしあがいりでまんぞくしています。

1人が参考にしています
対象商品:
34743877
2017-11-18
用途:
ダイヤモンド砥石の研磨
飲食業

大体の使用方法はわかるのですが 簡単な説明書きがあると分かりやすい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
34743877
2016-11-14
用途:
ドリル研磨機のメンテナンス

目詰りして黒かったのが、新品同様に真っ白になり仕上がり良好です。

3人が参考にしています
対象商品:
34743877
2013-01-29
用途:
蓄音器の針(サボテン針)「ソーンシャープナー」試作から製作及び古時計修復・復元製作
西方寺 様

想像以上に使い勝手の良い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする