※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
理研コランダムの ベルト研磨
理研コランダムの 卓上用
リコーズベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
34744087
品番
31-Z787-50X3350-40
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
粒度
40
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
3350
用途
黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。
トラスコ品番
809-3796
長さ(mm)
3350
幅(mm)
50
砥材
ジルコニア砥粒(Z)
質量(g)
420
砥粒
Z
適合材
ステンレス