※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リコーズベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 34744096 品番 31-Z787-50X3350-60
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。

粒度60 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。 トラスコ品番809-3797 長さ(mm)3350 幅(mm)50 砥材ジルコニア砥粒(Z) 質量(g)340 砥粒Z 適合材ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする