※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
理研コランダムの ベルト研磨
理研コランダムの 卓上用
リコーズベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
34744123
品番
31-Z787-75X3350-60
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
粒度
60
ベルト幅(mm)
75
ベルト長さ(mm)
3350
用途
黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。
トラスコ品番
809-3799
長さ(mm)
3350
幅(mm)
75
砥材
ジルコニア砥粒(Z)
質量(g)
510
砥粒
Z
適合材
ステンレス