ジルコニアベルト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 34744315 品番 ZB75-40
参考基準価格(税別)¥22,090 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。
従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。

粒度#40 ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(mm)3350 用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 トラスコ品番814-6858 砥材ジルコニア砥粒(Z) 質量(g)470 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする