【レンタル】電子天秤(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 注文コード34747894 品番GP-100K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンタル日数9種類から選べます 他の種類を見る

ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。
新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。
校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。
計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。
周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。
設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。
固体および液体の比重(密度)測定ができます。
粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。
2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。
計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。
ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。
g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。
インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。

カラット(ct)
(ひょう量)505000
(最小表示)5
もんめ(mom)
(ひょう量)26933
(最小表示)5
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約18 ひょう量(kg)101 電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) 再現性1g(標準偏差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130 個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個 個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g 最大表示101.084kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346 動作温湿度範囲+5〜40℃、RH85%以下(結露しないこと) 直線性±2g 防塵・防滴IP65準拠 パーセントモード/100%登録最小質量(g)100g パーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 感度ドリフト±6ppm/℃(10〜30℃ ) 表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒 通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き) 表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※基本日数からの延長料金になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする