曜日別特売
YYT5-Y ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 34751753

ハイマッキーケアつめ替えタイプ

(83件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本インク色注文コード34751753品番YYT5-Y
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

詰め替えタイプの油性マーカー
アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
1本で太・細書き両用

用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。インク色線の太さ太字/細字軸径(Φmm)21.5全長(mm)139.6質量(g)26タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生樹脂線幅(mm)細/1.5~2、太6材質(キャップ)再生樹脂インク油性インク入数1本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17 112 183繰り返し・詰め替え対応
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 一般事務
農・林・水産業

このマッキーは非常に良いです。他社製品とは比較になりませんね。

2026-03-11
用途: コンパネ切断
建設業・工事業

スムーズに線が引け続けて線が引けるので作業が楽しくできます。

2025-11-18
用途: 日付やカレンダー等の書き込み。

定番の油性ペンです。細書き用と太書き用で便利です。

2025-06-02
用途: 出荷時のラベル記入
株式会社ビー・エヌ

定番で使用しています。安心感のある書き心地でいろんな色を使い分けています。

1が参考にしています
2025-06-08
用途: パッケージの内容物表示
株式会社三雄その他業種

たまに他メーカー使いますが、やっぱりゼブラが一番使いやすい

2024-11-01
用途: 塗装補修
建設業・工事業

マッッキー商品自体気に入ってますが、出来れば詰替で無いタイプを貴社(モノタロウ樣)でも取り扱っていただければ助かります。
黒色家具の塗装補修に木材に使用しており、インクが無くなる頃には、ペン先がボロボロになる為、ある程度の使用頻度ですが、事務用品取扱店にこれだけ注文しております。

1が参考にしています
対象商品 : 07337355
2024-06-18
用途: 事務作業

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 07337355
2023-12-14
用途: 記録時
自動車・二輪車・自転車関連業

持っているハイマッキーがかすれてきたので購入。早く届き満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする