床付戸当り(リング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(本体)黄銅/サテンニッケル(ゴム)合成ゴム(黒)/- 注文コード34751911 品番#422BR-1
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質/処理など12種類から選べます 他の種類を見る

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現

取付ねじ
(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
(受)皿タッピングネジ3×20mm
材質/処理
(本体)黄銅/サテンニッケル
(ゴム)合成ゴム(黒)/-
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする