KDM20X1.5 カンドレン ツエンズ 34752067

KDM20X1.5 カンドレン ツエンズ 34752067 KDM20X1.5 カンドレン ツエンズ 34752067

カンドレン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34752067 品番KDM20X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

カンドレンを装着したクルマならソケットを差し込むだけのシンプルアクション。手間のかかるドレンプラグの脱着作業は要りません。
手や床を汚さずに作業ができ、環境にやさしい。
カンドレンなら、4リットルのオイルを10秒前後で抜き取ることが可能。

適合車種
スバル乗用車全車種(スバルサンバー、レックス、ディアス、プレオ以外の軽乗用車)
いすず中型、大型車種(6W、6H、6P系、6TEI、8T、PIエンジン、TCM、いすずエンジン搭載のフォークリフト等)
日産ディーゼル(2002年4月以降のGE13エンジン搭載車)
適合スチール製オイルパン 対辺(mm)23 ねじサイズM20×1.5 主な適合車種スバル乗用車全車種(スバルサンバー、レックス、ディアス、プレオ以外の軽乗用車) 付属品キャップ×1
注意
※カンドレン装着車のオイル交換には専用のソケット(KD-LS、KD-SS)が必要です。
パッキンは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34752051
2015-03-09
用途:
大型トラック エンジンオイル交換

抜けよく 大変助かります  値段が高すぎ不満

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする