F33T-B 四輪車用ハロゲンランプ H3C 12V フォーカス(FOCUS) 34752654

四輪車用ハロゲンランプ H3C 12V

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34752654 品番F33T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
タイプH3C 定格電圧(V)12 クリア 定格電力(W)55 口金PK22d/5 ガラス球形式T11.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34752654 F33T-B 09887516 14-0108 ハロゲンランプ H3C STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H3C STANLEY(スタンレー電気) 1個 1,598 税込1,758 メーカー違いの相当品です
34752654 F33T-B 34908973 0452 ハロゲンバルブ H3C 12V KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H3C 12V KOITO(小糸製作所) 1個 799 税込879 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34752654
2017-01-01
用途:
フォグランプのバルブ交換 ヘッドライトのバルブの交換
イサカオート 様

他の商品より若干価格が安いけれども、純正と同様に使用できた。

対象商品:
34752654
2010-12-18
用途:
フォグランプに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

2個(左右)購入して9ヶ月で両方切れた。耐久性が無いと思う。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする