フォーカス(FOCUS)
フォーカス(FOCUS)の 自動車用電球・バルブ
フォーカス(FOCUS)の 車用ハロゲンバルブ
フォーカス(FOCUS)の H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
四輪車用ハロゲンランプ H3 12V
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34752663
品番
F30T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハロゲンランプ H3 12V
モノタロウ
¥
289
¥
318
税込
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PK22s
ガラス球形式
T11.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34752663
F30T-B
05839547
14-0105
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)
1個
¥
719
税込
¥
791
メーカー違いの相当品です