曜日別特売
BR4HS スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業) 34752821

スパークプラグ(B~)

(1858件のレビュー)
内容量
1個
熱価
4
端子形状
分離型
注文コード
34752821
品番
BR4HS
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

端子形状
分離型
ストックNo.
3322
六角対辺(mm)
20.8
仕様
1極式プラグ
主な適合純正品番
98076-54716
全長(mm)
72
ねじ長さ(mm)
12.7
ねじ径(mm)
14
熱価
4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1858
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-23
用途: 田植え機のメンテナンス
運輸・通信業

安心安定のNGKプラグです
交換後はアイドリングが安定しエンジン音の静かになりました

安価に購入でき満足です

2が参考にしています
対象商品 : 32125581
2026-06-09
用途: 定期交換
製造業

四半世紀を超えたノーオーバーホールのエンジンですが、始動から7,000回転まで定期交換で快調です。

1が参考にしています
2026-08-16
用途: ジェットスキー用に使用しています。

近くに販売している店舗がないので大変重宝しております。2ストロークの旧式のジェットスキーに使用しています。商品的には何も申し分ありません。

対象商品 : 32125597
2026-06-24
用途: 車プラグ交換
shop製造業

当日配送が助かる
到着も早い助かった
交換してアイドリング安定した

2026-05-28
用途: 耕運機の交換用プラグ

現在使用している耕運機の交換用プラグとして購入しました。新規購入から5年も経過したので,プラグ交換したらエンジンも快調です。

2026-05-14
用途: エンジン草刈り機のプラグ交換

買ってから1回も交換歴の無いビーバーのエンジンの点火プラグ交換として購入。外したプラグは中心電極がすり減って丸くなっていました。交換後は始動性が向上し、ストレスが減りました。

対象商品 : 32125502
2026-02-26
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

BMW E36 318ISのプラグ交換に通常イリジウムを使用していたのですが、標準仕様でもまったく問題なかったので、今後は標準仕様を使用して交換サイクルを短くしようと思いました。

2が参考にしています
2026-02-06
用途: 安価で助かります
株式会社川口ヤコウ電装

自家用サンバで使用 早め早めに交換してます3000キロくらいで交換アイドリングも燃費もよくなります 掃除して使用するより交換したほうが安心です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
14が参考にしています
2018-03-08

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする