F-72 パンタジャッキ Meltec(大自工業) 34753661 F-72 パンタジャッキ Meltec(大自工業) 34753661 F-72 パンタジャッキ Meltec(大自工業) 34753661 F-72 パンタジャッキ Meltec(大自工業) 34753661

パンタジャッキ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34753661 品番F-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単

モノタロウではこんなお得な商品も!
能力(t)1 最低高さ(mm)約95 最高高さ(mm)約350 ストローク(mm)約255 質量(kg)約2.47 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)388×95×95
注意
※油圧式ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34753661 F-72 71241775 FA-1 パンタジャッキ Meltec(大自工業) パンタジャッキ Meltec(大自工業) 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34753661
2023-01-15
用途:
車のメンテナンス

ハンドルを回転して使用しましたが、ちょっとネジが硬いような感じで回るので、こちらの商品を使う頻度が少なくなり、従来から車購入時についているパンタジャッキを使っています。

対象商品:
34753661
2021-03-05
用途:
タイヤ交換
製造業

軽自動車に使うのに余裕があり楽にジャッキアップできます。
ハンドルの樹脂カバーが手が冷たくならず冬場は有り難い。

対象商品:
34753661
2018-12-11
用途:
車のエンジンオイル交換
サービス業

普通に使用出来ました。
ネジの部分が荒らそうなのでオイルを使用前に付けて
スムーズに行えました。
耐久性は、そこそこ持つ気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
34753661
2018-07-07
用途:
タイヤ交換等
株式会社双翔 様 (製造業)

最近の車は、スペアタイヤとジャッキが付いてこない。雪国なので冬タイヤに交換が必要でジャッキどうしても必要になった。
この値段で買えたのはとても良かった。
出来ればもう少し回転レバーが使いやすいと良いと思う。(例えば、レバーの中程に回転するプラスチックカバー等が有ればとても使いやすかったと思う。値段を考えれば無くても仕方ないとは思う。)

対象商品:
34753661
2015-11-28
用途:
建築工事 外階段 ジャッキアップ
工房SUGIMURA 様

1tジャッキ 2台使用 ジャッキアップ 少し曲り始めると 直ぐに
壊れてしまいそうで ねじれにかなり弱い様ですが
でも この値段では満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
34753661
2015-07-11
用途:
日曜整備に使用

複数台あったほうが便利なので購入。
重量級でなければ問題なし。

対象商品:
34753661
2018-07-01
用途:
車メンテナンス
製造業

価格が安くとても重宝しています。早急な作業時には、丁度良いですね。

対象商品:
34753661
2014-04-07
用途:
硝子ケースの天板をのせる時などに使用
有限会社東進硝子 様 (建設業・工事業)

もう少し遊びが少ないと0, の調整がしやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする