SGS-5 42MM ソフトGスクレーパー SK11 34756181

ソフトGスクレーパー

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃幅(mm)42刃先形状P型注文コード34756181品番SGS-5 42MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。

用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに刃先形状P型刃幅(mm)42材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP材質(刃)ステンレスSUS420J2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34756181
2023-04-23
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスケット等で貼りついた部品の分解剥離に使います。
打撃部が台形なので、斜め方向に打撃を加えたい時も使いやすいです。
貫通型のスクーレーパーは、この製品のようにグリップ下部がリベット止めしてあるものでないと斜め方向にグリップがずれるように破損してしまいます。

対象商品 : 34756172
2021-04-09
用途: 屋上簡易防水塗料の剥離

グリップ部分が太く握りやすくハンマーで叩くことも出来るので
大変重宝しています。

対象商品 : 34756206
2020-07-19
用途: 路面表示シート剥離
柴田ヴィジュアルアーツ建設業・工事業

金槌打撃使用可ですが、意外と刃は柔らかい。今回の施工上は特に影響有りませんでしたが、刃先がガタガタになりました。まぁ路面のアスファルトや石が当たるとしかたないか。

4が参考にしています
対象商品 : 34756215
2019-09-28
用途: サビ落とし

使いやすいが、もっと刃先を強くして欲しい。短いタイプも。

2が参考にしています
対象商品 : 34756181
2019-06-14
用途: 3Dプリンタの作業

造形したものをステージから取り外すために使っています.刃の強度もしっかりしており,目的の作業ができました.

1が参考にしています
対象商品 : 34756145
2019-01-19
用途: ガスケット剥がし
その他業種

使いやすい、とても良い。あと13文字と言われてもねぇ、クリアー!

1が参考にしています
対象商品 : 34756172
2017-12-25
用途: 安くて丈夫

いままでTJMのをしようしていました。TJMに対して半額以下です。ナベの焦げ落としがメインです。焦げを削り取るような使い方です。ハンマーで叩く作業には使用していません。ヘラのステンレスの厚みが違うのかもしれませんが、当社の使用には問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 34756206
2017-12-05
用途: 汚れ落とし

溝の細い部分に使用するのに細目を探していたのですが、あってよかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする