ソフトGスクレーパー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃幅(mm)75 刃先形状YC型 注文コード34756197 品番SGS-6 75MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は刃幅・刃先形状など10種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。

刃先形状YC型 刃幅(mm)75 用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに 材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP 材質(刃)ステンレスSUS420J2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34756181
2023-04-23
用途:
自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスケット等で貼りついた部品の分解剥離に使います。
打撃部が台形なので、斜め方向に打撃を加えたい時も使いやすいです。

貫通型のスクーレーパーは、この製品のようにグリップ下部がリベット止めしてあるものでないと斜め方向にグリップがずれるように破損してしまいます。

対象商品:
34756172
2021-04-09
用途:
屋上簡易防水塗料の剥離

グリップ部分が太く握りやすくハンマーで叩くことも出来るので
大変重宝しています。

対象商品:
34756206
2020-07-19
用途:
路面表示シート剥離
柴田ヴィジュアルアーツ 様 (建設業・工事業)

金槌打撃使用可ですが、意外と刃は柔らかい。今回の施工上は特に影響有りませんでしたが、刃先がガタガタになりました。まぁ路面のアスファルトや石が当たるとしかたないか。

4人が参考にしています
対象商品:
34756215
2019-09-28
用途:
サビ落とし

使いやすいが、もっと刃先を強くして欲しい。短いタイプも。

2人が参考にしています
対象商品:
34756181
2019-06-14
用途:
3Dプリンタの作業

造形したものをステージから取り外すために使っています.刃の強度もしっかりしており,目的の作業ができました.

1人が参考にしています
対象商品:
34756145
2019-01-19
用途:
ガスケット剥がし
その他業種

使いやすい、とても良い。あと13文字と言われてもねぇ、クリアー!

1人が参考にしています
対象商品:
34756172
2017-12-25
用途:
安くて丈夫

いままでTJMのをしようしていました。TJMに対して半額以下です。ナベの焦げ落としがメインです。焦げを削り取るような使い方です。ハンマーで叩く作業には使用していません。ヘラのステンレスの厚みが違うのかもしれませんが、当社の使用には問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
34756206
2017-12-05
用途:
汚れ落とし

溝の細い部分に使用するのに細目を探していたのですが、あってよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする