両面使える2役タイプ。早く研げるダイヤモンド砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。丸型だから刃渡りの長い刃物も研ぎやすい。
回転研磨機(径152mmのマグネット版)に取り付けての使用を試みた。残念ながら、鉄版(厚さ7mm)の自重が重すぎるため、2mmのずれで回転が不安定になり使えなかった。机の上において手動で研磨する分には使えるが、目論見が外れてしまった。製品に落ち度はないとは思うが、厚さ1mmの製品を作ってほしいところだ。あと、格子状の模様は、粒度を超えた研磨傷の原因になるので模様無しで均一の方が良い。