ダイヤモンド砥石 レジン

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34756662 品番 #1000相当
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

早く研げるダイヤモンド砥石。

粒度仕上がり#1000相当 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15 砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン) 用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど) 材質(台)アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34756671
2022-06-04
用途:
包丁研ぎ
建設業・工事業

ダイヤモンド練り込み部分が少ない。値段がもう少し安ければありがたいです。

対象商品:
34756662
2017-11-24
用途:
ステンレス包丁の研ぎ
飲食業

研ぎのカエリがでるのが早い。片側5〜10回ぐらいで研ぎ終わるので研ぎの時間が(10ぶんの1くらいかな)かなり短縮される。普通の砥石に比べて3〜4倍くらい高いがそれ以上の価値があります。大満足です!

対象商品:
34756662
2017-06-22
用途:
鉋の裏押し
スクエア 様

よく研げます。より高価な商品と比べても遜色なく使えて感激です。

対象商品:
34756662
2016-11-12
用途:
包丁の中研ぎに
飲食業

効率の良いダイヤ砥石の中では割安です
ですが他のダイヤに引けはとりません

対象商品:
34756671
2013-05-13
用途:
ハサミ研磨の裏砥ぎ用
ヘアーサロンナカガワ 様

使い勝手がよく、作業効率がとても良い

1人が参考にしています
対象商品:
34756687
2013-03-16
用途:
超硬バイトの形成

切れ味が良く満足です。

対象商品:
34756671
2021-09-28
用途:
刃物の研ぎ
その他業種

#3000の仕上げ砥石にしては研磨傷が大きい様に感じる。ただし、研磨速後は早く、平面も問題無いので、使いやすい。砥石の消耗については、未だ少ししか使っていないので評価なし。

対象商品:
34756671
2017-09-28
用途:
刃物の研磨

一般の3000#砥石に比べってかなり仕上がりが荒いです、
少々残念です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする