SMT-270T マグネットツールトレイ SK11 34756994

SMT-270T マグネットツールトレイ SK11 34756994
SMT-270T マグネットツールトレイ SK11 34756994

マグネットツールトレイ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)270×115×31
使用荷重(kg)1.6以下
内容量1個注文コード34756994品番SMT-270T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。

使用荷重(kg)1.6以下トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)270×115×31
注意
※磁力により悪影響を受ける精密機器・時計・方向コンパス等には絶対に近づけないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61239868
2023-12-06
用途: バランサーにて使用

ホイルソケットやレンチ/ウエイトハンマー等を置いておくのに使用 虫回しやドライバーなども差しておく穴を追加して使っています マグネットもそこそこ強く満足です

対象商品 : 61239868
2023-04-19
用途: 機械の工具置き
製造業

内側の成形が折れそこなって膨らんでいたりして、あまりキレイではありませんでした。
値段が安かったので、まぁこんなものかなと思いました。
使い勝手も良く、マグネットの吸着力も満足しています。

対象商品 : 34756976
2021-07-29
用途: 現場灰皿周辺

現場の灰皿の横に付け、たばこを消す水などを置くようにしています。
しっかりしていてとても使いやすいです。

対象商品 : 34756976
2021-06-07
用途: ホワイトボード用
製造業

ホワイトボード用に取り付けました。ちょっとした物を置くのにちょうど良かったです。

対象商品 : 34756976
2020-01-24
用途: 制御盤メンテナンス時

ネジを入れたとき、ネジが弾むので裏に磁石を着けて使ってます。
かなり使い勝手が良いです。

対象商品 : 34756976
2021-11-13
用途: 自動車関係
株式会社ゼロ自動車・二輪車・自転車関連業

商品もよく納期も3日ぐらいで普通かな~
土日に買うとだいたい3日で届く

MonotaROからの回答

土日祝は発送業務を行っておりませんので、土日祝に当日出荷分をご注文された場合、翌営業日発送になります。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 34756976
2017-12-05
用途: 制御盤の配線
製造業

制御盤内の配線を立って行う際に、圧着端子やインシュロック、ステッカーなどを仮置きするのにとても便利です。

対象商品 : 34756994
2020-03-02
用途: 機械のメンテナンス
株式会社いきものがかり農・林・水産業

マグネットもしっかりしていていて安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする