SMT-280D マグネットドライバーホルダー SK11 34757012 SMT-280D マグネットドライバーホルダー SK11 34757012

マグネットドライバーホルダー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34757012 品番SMT-280D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ドライバー9本収納可能。

仕様Φ9mm:5穴、Φ7mm:4穴 使用荷重(kg)0.9以下 本体サイズ(mm)280×64×60
注意
※磁力により悪影響を受ける精密機器・時計・方向コンパス等には絶対に近づけないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34757012
2012-05-14
用途:
ドライバー関係の整理

ゴチャゴチャになり易いドライバーが一箇所にまとめられるので作業効率のアップにつながる。

磁石自体も値段の割りに強力で連れ落ちることも無し。

工具キャビネットを使用してる人には断然使用をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
34757012
2011-12-18
用途:
ツールボックス横に

大変重宝に使っています。ひとつだけ大きめのドラオバーを挿すには穴が小さいのでご注意を♪です。私は穴をドリルでもんで大きくしました。それ以外は問題なしです

対象商品:
34757012
2011-12-02
用途:
ツールボックスに
有限会社植吉造園 様

他のマグネット商品の中でも 価格、安いのにマグネットが3つ付いているので大変強力に着きます。ズレ落ちることもなく大変便利です。ツールボックス脇だけでなくアッチコッチに付けておこうかと思いいくつか追加で買おうと思っています

対象商品:
34757012
2011-09-21
用途:
キャビネットの脇に取りつけ、すぐに使用できるような状態にする。

予想以上の貼り付け力で安心して使えます。

対象商品:
34757012
2011-05-11
用途:
ツールキャビンのお供に。

磁力が強力で使い勝手がいいです。スッキリまとまりました。

対象商品:
34757012
2010-04-29
用途:
工具箱

マグネットはラバーでカバーされていて取付面を痛めません。また、ラバーは本体下端部にも施されていて、このホルダーを外す時に、下端部に施されたラバーのお陰で傷つけません。 良く工夫されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする