SMT-500T マグネットマルチツールトレイ SK11 34757021 SMT-500T マグネットマルチツールトレイ SK11 34757021 SMT-500T マグネットマルチツールトレイ SK11 34757021 SMT-500T マグネットマルチツールトレイ SK11 34757021

マグネットマルチツールトレイ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34757021 品番SMT-500T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。

使用荷重(kg)10以下 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
注意
※磁力により悪影響を受ける精密機器・時計・方向コンパス等には絶対に近づけないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:297
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
自動車

まあまあですね。トレイや引き出しにしまう方に慣れてきたのであまり活用できていませんが。引き出しタイプにしまわず横着する人には良いでしょう。

対象商品:
34757021
2021-06-21
用途:
機械やパーツのメンテナンス
卸売・小売業

マグネットが強力なのでスチールのあるとこならどこでも使えるので便利。欲を言えば細いドライバーなどが落ち着く小さな穴が何カ所かあればグッド。

対象商品:
34757021
2014-03-05
用途:
オートバイの整備
平山歯科医院 様

よく使うものを工具箱から出しておきます。いちいち探す手間が省けて便利です。

対象商品:
34757021
2014-04-17
用途:
ハンドツールの収納
鈴木鉄工所 様

マグネットが強力で多くの工具を収納しても大丈夫です。欲を言えばもう少し大きいタイプが欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34757021
2016-12-02
用途:
ツールキャビネットのサイドに
製造業

いやはや参りました。
購入したツールキャビネットのサイドにと思っていたのですが、サイドは凹みのある形状。
仕方なく鉄板を買ってきてツールキャビネットに接着剤で固定し、それにトレイをくっつけています。
ツールトレイとしては全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
34757021
2014-11-28
用途:
整備作業

写真ではいろいろな工具が収まっていますがドライバー当の細めのモノは非常に座りが悪い

4人が参考にしています
対象商品:
34757021
2014-02-08
用途:
工具の一時的な置き場に

あのね……
買ったものはしかたがないし……
これはこれで使い勝手がいいので傷防止処置を自分で施して使いますが……
磁石の所に傷防止の処置が皆無なんですよね……この商品。
工具箱やキャビネットの側面に張り付けて使うのが普通だと思うけど……
そのまま使ったら間違いなく磁石の当たる部分は傷だらけですよ。
お値段の割に心配りが足りないのでは?
モノタロウさんのマグネットトレイシリーズの方がその点、気が利いていますよ。

対象商品:
34757021
2011-11-05
用途:
工具を取りやすく

重さ10キロまでとの事で問題ないだろうと購入しましたが、若干マグネットが弱い感じです。
はじとはじ2つしかマグネットありません。(以前マグネットハンガーを購入して全面マグネットで非常にしっかり止まっているのでその意識からするとかなり弱いです。)
穴数40%ぐらい工具を差し込んでいる状態でラチエットなどちょっと重目の工具を収納するときスッと手をはなすとトレイごと落下してしまいアチャーって感じではっきり言ってこの穴数全てに工具を入れたら使い物になりません マグネットハンガーの方が多く収納出来ます 非常に残念です

MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。この商品のマグネットは通常のマグネットでなくネオジューム磁石を使用しており、通常の磁石より強力なマグネットになります。10kgの重さでズリ落ちるとすれば、マグネット部の不具合が考えられますので、商品を確認したく別途対応させていただきます。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする