SMT-90I マグネットインパクトホルダー SK11 34757037 SMT-90I マグネットインパクトホルダー SK11 34757037

マグネットインパクトホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34757037 品番SMT-90I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。

使用荷重(kg)8以下 リング外径(Φmm)90 サイズ(mm)130×355
注意
※磁力により悪影響を受ける精密機器・時計・方向コンパス等には絶対に近づけないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:299
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34757037
2013-10-08
用途:
機械整備
有限会社大興エンジニアリング 様

作業スピードが速くなり整理整頓ができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする