HT-5100 【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付) 小野測器 34757247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 セット内容本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、マイナスドライバー、収納ケース、単3形乾電池×3 注文コード34757247 品番HT-5100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容・測定範囲・レンタル日数15種類から選べます 他の種類を見る

接触・非接触どちらでも測定できる両用タイプ、非接触式でも回転体の直径を設定するだけで、周速度測定が可能(接触式は周速リングを装着<KS-100/200>で可)。
積算回転数のカウントが可能(接触式では1 回転1 カウント・非接触式では1 反射マーク 1カウントで 99999 までカウント)。
アナログ出力付き。
AC電源にて使用可能(ACアダプター PB-703 使用時)。
回転速度の最大値・最小値のホールド機能、メモリーリコール機能、アラーム機能。
回転測定範囲が 6 〜 99999 r/min

質量(g)
非接触時/約200(電池含む)
接触アダプター装着時/約260(電池含む)
用途
回転数の変化の様子をペンレコーダーで記録する
アナログ出力を標準装備。記録計と接続すれば、連続して鮮明な記録が残せます。三脚 取り付けネジ、ホールド測定スイッチ、ACアダプター(PB-703/オプション)を利用すると便利です。
非接触でライン速度を測定する
回転軸の直径をセットするだけで、非接触でコンベアなどのライン測定が可能です。
精度
6〜11999r/minに対し、±1r/min
12000〜29999r/minに対し、±2r/min
30000〜49999r/minに対し、±4r/min
5000〜99999r/minに対し、±10r/min
0.10〜199.99r/sに対し、±0.02r/s
200.00〜499.99r/sに対し、±0.04r/s
500.00〜999.99r/sに対し、±0.06r/s
回転数測定範囲
非接触方式
6〜99999r/min
0.10〜999.99r/s
0.6〜9999.9m/min
0〜99999COUNT
0.6〜9999.9ms
接触方式
6〜20000r/min
0.10〜400.00r/s
0.6〜400.0m/min
0〜99999COUNT
2.5〜9999.9 ms
使用時間(時間)
約10時間(バックライト使用時)
約40時間(バックライト未使用時)
検出方式可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0501装着時) 反射検出距離20 〜300mm セット内容本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、マイナスドライバー、収納ケース、単3形乾電池×3 使用温度範囲(℃)0〜+40 電源単3形乾電池(1.5V)×3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×36×60 アナログ出力電圧:0〜1V/フルスケール(フルスケール値は3レンジ切換)リニアリティ±1.0%/フルスケール以内 表示桁数5桁 保存温度範囲(℃)-10〜+55 表示方式7セグメント LCD、バックライト付き 測定表示時間1秒自動繰返し(ただし、6〜60r/minでは最大10秒) 測定単位r/min、r/s、m/min、COUNT、ms オーバー表示「OVER」文字表示(測定範囲を超えたときに表示)アラーム音
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする