※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCK-A-100KN+TC-32K 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業 34758035 LCK-A-100KN+TC-32K 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業 34758035

【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34758035 品番 LCK-A-100KN+TC-32K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。

用途
コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。
検出部を小型化したい場合。
抵抗(Ω)
350±0.5%(入力)
350±0.5%(出力)
ケーブル
0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m
外径7.6mm、先端むきだし
(※シールドは本体に接続されていません)
温度の影響
±0.007%RO/℃以内(零点時)
±0.005%/℃以内(出力時)
印加電圧(V)
20ACまたはDC(許容)
1〜10 ACまたはDC(推奨)
セット内容【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース 質量(kg)2.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)35 寸法D(mm)17.5 寸法B(mm)33 定格容量100kN 定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5% 温度補償(℃)-10〜70 寸法R(mm)70 繰返し性0.05%RO以下 寸法C(Φmm)108 寸法F(Φmm)25 寸法E(Φmm)90 応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内 寸法GM8 許容温度(℃)-30〜80 非直線性±0.2%RO以内 固有振動数(kHz)約14.8 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,880 / 税込 ¥7,568
北海道地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
沖縄地方数量1につき ¥11,840 / 税込 ¥13,024
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする