DM-32P 【測定・測量機器レンタルサービス】ポータブル溶存酸素・pH計 東亜DKK 34761955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【測定・測量機器レンタルサービス】ポータブル溶存酸素・pH計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 注文コード34761955 品番DM-32P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
1000データのメモリー機能搭載
一定間隔ごとの自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。
ショートインターバルメモリー機能:1秒〜99分59秒または、ロングインターバルメモリー機能:2分〜99時間59分(ロングインターバルメモリー機能では、1分間の測定後、次の測定までは電源はOFF(スリープ状態)になります)。
2項目同時表示でさらに見やすくなりました
カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなりいっそう見やすくなりました。また、2項目同表示なので、2項目のリアルタイムな観測が容易となっております。
優れた拡張性
充実のバリエーション支援機能

測定範囲
【センサー】
pH0〜14、0〜+100℃(pH/ORP)
標準隔膜使用時:0〜20mg/L(溶存酸素)
【本体】
pH:0.00〜14.00、ORP:0〜±2,000mV、温度0〜+100℃
溶存酸素:0〜20.00mg/L、飽和率:0〜200%、温度0〜+50℃(標準隔膜使用時)
型番
GST-2729C(pH/ORP)
OE-270AA(溶存酸素)
アナログ出力
出力数/項目 ch1:出力数2(設定数、温度) ch2:出力数2(設定数、温度)
仕様/pH:±700mV(pH0〜14)、ORP:±1V(0〜±2000mV)
溶存酸素/飽和率:0〜1V FS(各レンジ)、温度:0〜1V(0〜100℃)
測定方法
pH/ガラス電極法
溶存酸素/隔膜式ガルバニ電池法
校正
pH:最大3点校正
溶存酸素:ゼロ・スパン校正
表示範囲
pH:0.00〜14.00、ORP:0〜±2,000mV、温度0〜+100℃
溶存酸素:0〜20.00mg/L、飽和率:0〜200%、温度0〜+50℃(標準隔膜使用時)
繰返し性
【機器本体】
pH:±0.02pH、ORP:±2mV
溶存酸素:±0.2mg/L、飽和率:±2%(標準隔膜使用時)
電極
pH複合電極 キャル・メモ(pH/ORP)
溶存酸素電極 キャル・メモ(溶存酸素)
接続センサー
ch1:溶存酸素
ch2:pH/ORP
用途フィールド測定 セット内容本体、pHセンサー、pH校正用標準液(4、7)、pH電極内部液、ポリ容器×3、DOセンサー、予備隔膜、DO電極内部液、伸縮ロッド、通信ケーブル、取扱説明書、収納ケース 型式JIS型式I(pH) 消費電力(W)約0.0014(電池3V使用時) 電源単3形乾電池×2 測定項目pH/ORP、溶存酸素 本体質量(g)約300(電池含む) 電池寿命(時間)約400(※撹拌機能付き溶存酸素電極接続時を除く。) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35 表示器カスタムLCD(2ch測定値同時表示) データメモリ1000データ リード線(m)5 時計機能有(測定時常時表示) オートホールド有(安定判断値:固定) 防水仕様IP67(センサー接続時および外部入出力部マスク時有効)※1m、30分浸漬可 インターフェイスRS-232C/通信方式:調歩同期式、ポートレート:19200bps、キャラクター長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット 補正機能溶存酸素:塩分補正、大気圧補正(キー入力による) 性能保証温度、湿度0〜+45℃、90%以下(結露しないこと)
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※基本日数からの延長料金になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする