【レンタル】デジタルひずみ測定器CF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 注文コード34762287 品番CFTC-31K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンタル日数9種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな形状と防滴構造で屋外でも安心。
リード線を接続する端子部分は、強力ワンタッチタイプを採用し接続がスピーディ。
電源は単3形電池で、アルカリ乾電池またはニッカド充電池使用し現場でも簡単に交換可能。
データメモリーエリアは最大20のブロックに分けて記録可能。
スリープ機能で長期計測可能。
データメモリーは最大40000データ。
RS-232Cでコマンドの受信、測定データの送信が可能。
メモリーカードで記録、再生可能。

電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)4個
単3形ニッカド充電池(KR-AA)4個
専用ACアダプター(CR-183)
表示
表示器/バックライト付液晶表示
解像度/128×64ドット、21桁×8行
表示内容/測定データ、設定リストなど
連続使用時間(時間)
約10(アルカリ乾電池、350Ωブリッジ使用時)
約3.5(ニッカド電池、350Ωブリッジ使用時)
データメモリ
機能/測定データの記録・再生
記録内容/測定モード、チャンネルナンバー、測定データ、時刻データ
データ容量/最大13000データ
データ保持期間/約10日間(電池満充電時)
インターフェイス
RS-232C
機能/コントロールの受信、送信データなどの送信
インターバルタイマー
機能/設定した時間間隔、時刻による自動スタート
時刻/年・月・日・時・分・秒
インターバル/時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能
スタート回数/1ステップあたり最大99回または無限回
ステップ数/最大5ステップのプログラム可能
実時刻スタート/ステップごとにスタート時刻(時・分・秒)を設定可能
スリープ機能/測定時間の10秒前に電源ON、測定終了後電源OFF(機能のON/OFF設定可)
メモリーカード
機能/本体メモリデータの記録・再生
適用カード/フラッシュカード、コンパクトフラッシュカード
データ記録容量/8〜128MB
カード規格/PC Card Standard TYPE(2)準拠
セット内容本体、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、ACアダプター、取扱説明書 質量(g)約850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×55×223(突起部を除く) 使用温湿度範囲0〜50℃ 85%RH以下(結露を除く) オートパワーオフ機能/キー操作、RS-232Cコマンドを約10分間受けないと自動的に電源OFFになる(電池使用時のみ、機能のON/OFF設定可) 保存温度範囲(℃)-20〜+60 耐振性29.4m/s2(50hz 0.6mmp-p)、耐衝撃49m/s2 防水性IP-54(コネクタキャップを装着した状態)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※基本日数からの延長料金になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする