※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質鉄(SPCC相当)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34763836
品番
RF002004030
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
4
内径d(Φmm)
2
板厚t(mm)
0.3
用途
高さ調整、隙間調整など
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.04
アズワン品番
64-4763-67
RoHS指令(10物質対応)
対応